絞り込み
ブランド
- FUJICON
- モノタロウ(2)
- Devcon(デブコン)(4)
- 日本緑十字社(3)
- アサヒペン(3)
- エスコ(2)
- サンデーペイント(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- サクラクレパス(1)
- ユニット(1)
- シントーファミリー(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- NichEr(1)

熊よけスプレー 拡散タイプ
FUJICON¥679税込¥7471本当日出荷カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒