絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
特性
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • アクリル(1)
水性or油性
  • 油性(2)
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(2)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • エスコ(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • アサヒペン(3)
  • つくし工房(2)
  • コロンブス(COLUMBUS)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • サクラクレパス(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ユニット(1)
  • シントーファミリー(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • NichEr(1)
  • FUJICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線消しスプレー サンデーペイント

    線消しスプレー

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面トラスコ品番818-6414危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
  • 線引きスプレー サンデーペイント

    線引きスプレー

    サンデーペイント
    1,598税込1,758
    1本(400mL)
    4日以内出荷
    アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
    用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。主な用途アスファルト面、コンクリート面特性速乾、耐候主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー