絞り込み
色
イエロー系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(2)
特性
- 耐候(1)
- 速乾(1)
主成分
- アクリル(1)
水性or油性
- 油性(2)
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(2)
- Devcon(デブコン)(4)
- 日本緑十字社(3)
- アサヒペン(3)
- エスコ(2)
- つくし工房(2)
- コロンブス(COLUMBUS)(2)
- サクラクレパス(1)
- ユニット(1)
- シントーファミリー(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- NichEr(1)
- FUJICON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

線消しスプレー
サンデーペイント(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(400mL)当日出荷アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。トラスコ品番818-6414色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
線引きスプレー
サンデーペイント¥1,598税込¥1,7581本(400mL)4日以内出荷アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。主成分アクリル主な用途アスファルト面、コンクリート面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分