絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(1)
主成分
  • アクリル(1)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(2)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • アサヒペン(3)
  • エスコ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • つくし工房(2)
  • コロンブス(COLUMBUS)(2)
  • サクラクレパス(1)
  • ユニット(1)
  • シントーファミリー(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • NichEr(1)
  • FUJICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 道路線引き用スプレー 日本緑十字社

    道路線引き用スプレー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
    仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
  • 線消しスプレー 日本緑十字社

    線消しスプレー

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
  • スプレーライナー 日本緑十字社

    スプレーライナー

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
    主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー