絞り込み
  • 色ブラック系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • マーキング(1)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(17)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(13)
  • アサヒペン(12)
  • エスコ(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 東日本塗料(8)
  • アトムハウスペイント(6)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • 日本特殊塗料(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線消しスプレー 日本緑十字社

    線消しスプレー

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
  • スプレーライナー 日本緑十字社

    スプレーライナー

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
    仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3主な用途アスファルト、マーキング危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
床/コンクリート/道路用