絞り込み
色
ホワイト系(1)
水性or油性
- 水性(1)
主な用途
- 外カベ・塀(1)
使用場所
屋外(1)
特性
- その他(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
主成分
- アクリル(1)
アクリル
ブランド
- ヤブ原産業
- ニッぺ(日本ペイント)(66)
- 日本特殊塗料(25)
- エスケー化研(25)
- ロックペイント(12)
- 菊水化学工業(8)
- AICA(アイカ工業)(4)
- アサヒペン(4)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 川上塗料(3)
- 神東塗料(3)
- エスコ(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- ホームテイスト(2)
- ヤグチ技工(2)
- サンデーペイント(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

ホワイト系(1)

Hey浸透フィニッシュ
ヤブ原産業¥9,998税込¥10,9981缶(4kg)3日以内出荷から7日以内出荷大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション色乳白色半透明主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用