絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(2)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(1)
主な用途
  • 外カベ・塀(4)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • ニッぺ(日本ペイント)(81)
  • エスケー化研(76)
  • 水谷ペイント(66)
  • 日本特殊塗料(26)
  • ロックペイント(18)
  • 菊水化学工業(17)
  • 神東塗料(16)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • アサヒペン(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 川上塗料(3)
  • 東日本塗料(3)
  • KFケミカル(3)
  • エスコ(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オバナヤ・セメンテックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
グレー系
グレー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(2)
  • ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ

    ガッツ モルタルNo.1

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
    用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ

    住宅用防水剤

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
    用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐候危険物の性状非水溶性
  • 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコン外かべ用

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
    用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ

    弾性ブロック外かべ用S

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
    用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。仕様うすめずに塗ってください主な用途外かべ・塀乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用