絞り込み
色
アイボリー系(2)
イエロー系(1)
カーキ系(1)
グリーン系(3)
グレー系(1)
ピンク系(2)
ブラウン系(1)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(1)
主な用途
- 室内カベ・天井(2)
- 屋内木部(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(3)
特性
- 防カビ(3)
主成分
- アクリル(3)
アクリル
ブランド
- サンデーペイント
- ニッぺ(日本ペイント)(16)
- ホームテイスト(15)
- ニッペホームプロダクツ(11)
- PROST's(10)
- ロックペイント(6)
- エスケー化研(6)
- EpoChemical(6)
- ターナー色彩(5)
- エスコ(4)
- アサヒペン(4)
- 関西ペイント(3)
- シンコー(3)
- カンペハピオ(2)
- オンザウォール(2)
- シントーファミリー(1)
- 菊水化学工業(1)
- 丸長商事 パワーテック事業部(1)
- キャピタルペイント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

アイボリー系(2)

イエロー系(1)

カーキ系(1)

グリーン系(3)

グレー系(1)

ピンク系(2)

ブラウン系(1)

ブルー系(2)

ホワイト系(2)

水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー
サンデーペイント(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(0.7L)ほか当日出荷から7日以内出荷有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内かべ用塗料タイプゼロVOC塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
かべ浴室用スプレー
サンデーペイント(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(300mL)当日出荷から4日以内出荷長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
水性室内かべ・浴室用 和壁色
サンデーペイント(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(0.7L)ほか4日以内出荷有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内かべ用塗料主な用途鉄部指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用