絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色ホワイト系(2)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 室内カベ・天井(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
特性
  • ツヤ消し(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • エマルション(1)
アクリル・エマルション
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • ニッぺ(日本ペイント)(22)
  • ホームテイスト(15)
  • ニッペホームプロダクツ(11)
  • PROST's(10)
  • ロックペイント(9)
  • エスケー化研(9)
  • EpoChemical(7)
  • 菊水化学工業(5)
  • ターナー色彩(5)
  • エスコ(4)
  • アサヒペン(4)
  • 関西ペイント(3)
  • シンコー(3)
  • サンデーペイント(3)
  • カンペハピオ(2)
  • アトムハウスペイント(2)
  • オンザウォール(2)
  • 神東塗料(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(1)
ホワイト系
ホワイト系(2)
  • ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料)

    ノボクリーンビュー

    DNT(大日本塗料)
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
    用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。種別環境対応型水系内装塗料つや消し白規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号07 126 012
  • COZY PACK DNT(大日本塗料)

    COZY PACK

    DNT(大日本塗料)
    8,598税込9,458
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。 それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。 そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。 特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。 オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。 (においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります) ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。 また、水性なので安心・安全です。
    用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え主成分エマルション硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15塗布方法刷毛・ローラー使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2塗装間隔(20℃)2時間以上

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

内壁用