絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
材質
  • フッ素樹脂(1)
厚さ(mm)
  • 6.3
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4.7(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(5)
  • 5.9(1)
  • 6.4(7)
  • 6.5(2)
  • 6.7(1)
  • 7(4)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(1)
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)56内径(mm)38.3
その他パッキン