絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
材質
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
厚さ(mm)
  • 6.5
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4.7(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(5)
  • 5.9(1)
  • 6.3(1)
  • 6.4(7)
  • 6.7(1)
  • 7(4)
ブランド
  • エスコ(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(1)
  • ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)20エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)35内径(mm)20
その他パッキン