絞り込み
光源色
- その他(1)
- 昼光色(5)
- 昼白色(21)
- 温白色(15)
- 白(9)
- 電球色(17)
光束(Lm)
- 1000未満(14)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
電圧(V)
- 100
- 12(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100~200(12)
- 100~240(2)
- 100~242(216)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(13)
- 200~242(38)
- 242(4)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(6)
調光の可否
- ×(3)
- ○(2)
色温度(K)
- 3000~5000未満(13)
- 5000以上(25)
- ~3000未満(12)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
調光方式
- その他(5)
- なし(1)
その他・なし
演色指数(Ra)
- 80~90未満(17)
- 90以上(15)
80~90未満・90以上
タイプ
- その他(4)
その他
ブランド
- 東芝ライテック(16)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 日動工業(5)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ユーボン(3)
- テス・ライティング(3)
- 三菱電機(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- コイズミ照明(1)
東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・DAIKO(大光電機)・ユーボン・テス・ライティング・三菱電機・エコ・トラスト・ジャパン・TAIGASHOJI(大河商事)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(26)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
その他(1)
昼光色(5)
昼白色(21)
温白色(15)
白(9)
電球色(17)

wasser LED電球 GX53
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
LEDユニットフラット形1700
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
防雨型LEDベースライト20形
日動工業¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2仕様アース:あり、屋内・屋外兼用質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥6,598~税込¥7,258~1台5日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED照明 モジュール
ユーボン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形1200
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)8.9(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)145(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥5,598税込¥6,1581個当日出荷フラット形400防水R材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷全長(mm)40色乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷消費電力(W)3.4定格電圧(V)100相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)120.5入力電流(mA)58光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
屋内用 間接照明 DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥60,980~税込¥67,078~1台5日以内出荷RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ付属品取付金具仕様【調光器】不可【その他】非調光材質アルミ(アルマイト)幅(mm)28カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)39定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)83光源LED別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル色温度(K)3500光源寿命40000時間光色温白色グリーン購入法適合連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)LED交換不可
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷から92日以内出荷タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載エコロジー商品省エネ
空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
エコ・トラスト・ジャパン¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
空気循環式殺菌灯器具
エコ・トラスト・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲1%~100%
LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)質量(kg)1.5定格無線調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40.8制御【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)154.4(100V時)光色色温度可変グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形700調光
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700全長(mm)38質量(g)130周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75定格電圧(V)100口金GX53-1定格消費電力(W)6.7(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂乳白光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)760配光角度(°)100光色白色(4000K Ra:93)エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形700Φ75
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個47日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700全長(mm)40周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75定格電圧(V)100口金GX53-1定格消費電力(W)5.8(100V)グローブ種別樹脂(乳白)光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)100(100V)光色白色(4000K Ra:93)エコロジー商品省エネ
プラグタイプベースライト
テス・ライティング¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)32電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)32回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180