絞り込み
光源色
- 昼光色(3)
- 昼白色(4)
- 温白色(2)
明るさタイプ(Lm)
- 5000
- 1940(1)
- 2000(1)
- 2430(1)
- 2500(2)
- 3100(1)
- 3200(2)
- 3880(1)
- 4000(2)
- 5040(1)
- 5200(6)
- 6400(9)
- 6900(5)
- 10000(11)
- 13400(16)
光束(Lm)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
電圧(V)
- 100~242(8)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
調光の可否
- ×(4)
- ○(4)
×・○
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(7)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
80~90未満
タイプ
- 一般タイプ(6)
一般タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(8)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「光源色」から絞り込む
昼光色(3)
昼白色(4)
温白色(2)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷から62日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷から62日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LB110形5000lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm温白色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)3500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LB110形5000lm昼光色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)6500光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5000タイプ光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から62日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命