絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • 三菱電機(2)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • テス・ライティング(3)
  • 日動工業(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • コイズミ照明(1)
光源色
  • その他(1)
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(10)
  • 温白色(7)
  • (6)
  • 電球色(11)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 12(1)
  • 90~242(5)
  • 100~200(7)
  • 100~240(2)
  • 100~242(23)
  • 100~254(2)
  • 100~265(1)
  • 200(8)
  • 200~242(1)
  • 242(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(6)
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
×・○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(7)
  • 5000以上(13)
  • ~3000未満(5)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
調光方式
  • その他(5)
その他
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(10)
  • 90以上(6)
80~90未満・90以上
タイプ
  • その他(4)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(ライトバー) :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
その他(1)
昼光色(5)
昼白色(10)
温白色(7)
(6)
電球色(11)
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様縦長付・横長付兼用材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲1%~100%
  • 屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 間接照明 DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
    付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • プラグタイプベースライト テス・ライティング

    プラグタイプベースライト

    テス・ライティング
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)15電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)15.2回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180
  • プラグタイプベースライト テス・ライティング

    プラグタイプベースライト

    テス・ライティング
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)11.6電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)12回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180
  • プラグタイプベースライト テス・ライティング

    プラグタイプベースライト

    テス・ライティング
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    用途配線ダクト用ベースライト仕様非調光消費電力(W)32電源内蔵型入力電圧(V)100光源寿命4000時間皮相電力(VA)32回転角度(°)350可動範囲(°)【灯具】180
  • 空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ エコ・トラスト・ジャパン

    空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ

    エコ・トラスト・ジャパン
    94,980税込104,478
    1個
    12日以内出荷
    室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
    質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
  • 空気循環式殺菌灯器具 エコ・トラスト・ジャパン

    空気循環式殺菌灯器具

    エコ・トラスト・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
    質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
  • LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】 三菱電機

    LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
    仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載エコロジー商品省エネ
  • LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 色温度可変タイプ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    92日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)質量(kg)1.5定格無線調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40.8制御【無線照明制御システム】MILCO.CONNECT搭載平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)154.4(100V時)光色色温度可変グリーン購入法適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)