絞り込み
ヒーター容量(W)
- 200(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ADVANTEC(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- IKA(1)
- JEIO TECH(4)
- Major Science(メジャーサイエンス)(2)
- scinics(サイニクス)(1)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アズワン(21)
- ケニス(4)
- サンプラテック(1)
- ナリカ(10)
- バイオメディカルサイエンス(1)
- ヤマト科学(3)
- 三商(19)
- 増田理化工業(1)
- 家田貿易(1)
- 新光化成(1)
- 矢沢科学(1)
- ブランドをもっと見る

ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品