50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三叉管 JAPPY

    三叉管

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ゴムスペーサー 中間用 JAPPY

    ゴムスペーサー 中間用

    JAPPY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • J形フック止金物 九州電力規格品 日動電工

    J形フック止金物 九州電力規格品

    日動電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    大サイズ電線用の家屋引込金具として使用します。
    質量(g)220表面処理溶融亜鉛めっき
  • 電話柱共架金物 九州電力規格品 日動電工

    電話柱共架金物 九州電力規格品

    日動電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の中間受点として使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • ブラケット JAPPY

    ブラケット

    JAPPY
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポールキャップ Φ140 東京富士商会

    ポールキャップ Φ140

    東京富士商会
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ140Φ用
  • アイヒットニューTS6端子無 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューTS6端子無

    古河電工パワーシステムズ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がります
    タイプ端子無し電圧(V)6600
  • 引込用中間分岐金物 日動電工

    引込用中間分岐金物

    日動電工
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    線路の途中から線路と直角方向に引き込む場合に使用します。
    質量(g)190表面処理溶融亜鉛めっき
  • 四叉管 JAPPY

    四叉管

    JAPPY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ポールキャップ Φ90 東京富士商会

    ポールキャップ Φ90

    東京富士商会
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ90Φ用
  • ポールキャップ Φ115 東京富士商会

    ポールキャップ Φ115

    東京富士商会
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ115Φ用
  • ポールキャップ Φ60 東京富士商会

    ポールキャップ Φ60

    東京富士商会
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ60Φ用
  • ポールキャップ Φ76 東京富士商会

    ポールキャップ Φ76

    東京富士商会
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ76Φ用
  • ポールキャップ Φ220 東京富士商会

    ポールキャップ Φ220

    東京富士商会
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ220Φ用寸法D(Φmm)230寸法A(Φmm)225寸法BΦ220寸法CΦ225
  • ポールキャップ Φ190 東京富士商会

    ポールキャップ Φ190

    東京富士商会
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ190Φ用寸法D(Φmm)200寸法A(Φmm)195寸法BΦ190寸法CΦ195
  • 端末キャップ イワブチ

    端末キャップ

    イワブチ
    ¥769税込¥846
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断した時の端末保護に使用します。
  • 柱間分岐金具 SVケーブル用 イワブチ

    柱間分岐金具 SVケーブル用

    イワブチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    SVケーブル(本線、引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 高圧直付金具 イワブチ

    高圧直付金具

    イワブチ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    高圧架空配電線を縦引直付配線する場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • 引込線引留具 ステンレス鋼線 イワブチ

    引込線引留具 ステンレス鋼線

    イワブチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引込ケーブル用支持線の引留に使用します。SCHは亜鉛めっき硬鋼線材を使用しています。SCH-SLは支持される線軸に適したステンレス鋼線(SUS 304)を使用しています。
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーワイヤ(22mm2~55mm2)に使用下さい。
    適合被覆付メッセン用dM12寸法L1(mm)60寸法L2(mm)91寸法b1(mm)Φ47寸法b2(mm)17
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
    DV線(引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 低圧直付金具 イワブチ

    低圧直付金具

    イワブチ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    低圧架空配電線を縦引直付配線する場合に使用します。
  • 引込線専用柱引留金具 イワブチ

    引込線専用柱引留金具

    イワブチ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    引込線専用柱における引込線の引留に使用します。柱径89mm、101mm、115mmの鋼管柱に使用します。
  • セルパック 直線接続タイプM 古河電工パワーシステムズ

    セルパック 直線接続タイプM

    古河電工パワーシステムズ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1組
    4日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • セルパック Y分岐接続タイプY 古河電工パワーシステムズ

    セルパック Y分岐接続タイプY

    古河電工パワーシステムズ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    4日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • セルパック 古河電工パワーシステムズ

    セルパック

    古河電工パワーシステムズ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    4日以内出荷
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1組
    4日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限
    電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    4日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火分岐接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火分岐接続

    古河電工パワーシステムズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    4日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 多心用直線接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 多心用直線接続部

    古河電工パワーシステムズ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1組
    4日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 3心一括形電力ケ-ブル用商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
  • アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 分岐接続部

    古河電工パワーシステムズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    4日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 電力ケーブル用コネクタT-450~T-700商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
  • アイラップ 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ

    古河電工パワーシステムズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    4日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
    仕様難燃電圧(V)600
  • アイラップ 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ

    古河電工パワーシステムズ
    ¥109,800税込¥120,780
    1組
    16日以内出荷
    準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
    寸法L(mm)990寸法d(mm)5.5寸法A(mm)258寸法t(mm)5.4寸法E(mm)16寸法B(mm)14導体公称断面積(mm2)14、22
  • アイヒットニューT6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューT6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    8日以内出荷
    相色別保護カバーもシリコーンゴムに着色し色落ちがない。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
  • アイヒットニューT6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューT6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1組
    8日以内出荷
  • アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューJN6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    8日以内出荷から31日以内出荷
    プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し引張強度導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと雷インパルス耐電圧95kV(負極性) 3回に耐える電圧(kV)商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下商用周波耐電圧(kV)35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し
  • アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューJN6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥119,800税込¥131,780
    1組
    8日以内出荷
    高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
    適合トリプレックスケーブル用電圧(V)6600対角(mm)六角ダイス:14
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    16日以内出荷
    6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式耐塩害終端接続部に適用します。
    備考ボルト付適合ケーブルトリプレックスケーブル用
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1組
    8日以内出荷から16日以内出荷
    準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

端末処理用部材