絞り込み

電話柱共架金物 九州電力規格品
日動電工¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の中間受点として使用します。表面処理溶融亜鉛めっき
引込線引留具 ステンレス鋼線
イワブチ¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷引込ケーブル用支持線の引留に使用します。SCHは亜鉛めっき硬鋼線材を使用しています。SCH-SLは支持される線軸に適したステンレス鋼線(SUS 304)を使用しています。
柱間分岐金具
イワブチ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーワイヤ(22mm2~55mm2)に使用下さい。適合被覆付メッセン用dM12寸法L1(mm)60寸法L2(mm)91寸法b1(mm)Φ47寸法b2(mm)17
セルパック 直線接続タイプM
古河電工パワーシステムズ¥7,898~税込¥8,688~1組3日以内出荷接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
セルパック Y分岐接続タイプY
古河電工パワーシステムズ¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
アイラップ 耐火直線接続
古河電工パワーシステムズ¥8,898~税込¥9,788~1組3日以内出荷屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限電圧(V)6600
アイラップ 耐火直線接続
古河電工パワーシステムズ¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
アイラップ 耐火分岐接続
古河電工パワーシステムズ¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
アイラップ 多心用直線接続部
古河電工パワーシステムズ¥4,698~税込¥5,168~1組3日以内出荷屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 3心一括形電力ケ-ブル用商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
アイラップ 分岐接続部
古河電工パワーシステムズ¥31,980税込¥35,1781組3日以内出荷工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 電力ケーブル用コネクタT-450~T-700商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
アイラップ
古河電工パワーシステムズ¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限仕様難燃電圧(V)600
アイラップ
古河電工パワーシステムズ¥109,800税込¥120,7801組15日以内出荷準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用寸法L(mm)990寸法d(mm)5.5寸法A(mm)258寸法t(mm)5.4寸法E(mm)16寸法B(mm)14導体公称断面積(mm2)14、22
アイヒットニューTS6端子無
古河電工パワーシステムズ¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から7日以内出荷JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がりますタイプ端子無し電圧(V)6600
アイヒットニューT6
古河電工パワーシステムズ¥19,980~税込¥21,978~1組7日以内出荷相色別保護カバーもシリコーンゴムに着色し色落ちがない。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
アイヒットニューJN6
古河電工パワーシステムズ¥119,800~税込¥131,780~1組7日以内出荷から30日以内出荷プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し引張強度導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと雷インパルス耐電圧95kV(負極性) 3回に耐える電圧(kV)商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下商用周波耐電圧(kV)35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し
アイヒットニューJN6
古河電工パワーシステムズ¥119,800税込¥131,7801組7日以内出荷高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化適合トリプレックスケーブル用電圧(V)6600対角(mm)六角ダイス:14
アイヒットPB6
古河電工パワーシステムズ¥119,800~税込¥131,780~1組15日以内出荷6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式耐塩害終端接続部に適用します。備考ボルト付適合ケーブルトリプレックスケーブル用