絞り込み
分解能
- 0.001(10)
- 0.01(17)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- その他(7)
測定範囲(pH)
- 0~14(19)
- -2~20(2)
- その他(13)
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(64)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
- ケニス(11)
- セムコーポレーション(9)
- 佐藤計量器製作所(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- MMK SCIENTIFIC(6)
- A-Gas Japan(5)
- カスタム(4)
- TOKO(東興化学研究所)(4)
- testo(テストー)(4)
- 竹村電機製作所(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- マザーツール(3)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「分解能」から絞り込む
0.001(10)
0.01(17)
0.05(1)
0.1(5)
その他(7)

コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
LAQUA用 スタンダードToupH電極
HORIBA(堀場製作所)¥34,980税込¥38,4781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から14日以内出荷防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
ポータブル型電気伝導率セット
HORIBA(堀場製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から14日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
LAQUA用 スリーブToupH pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥53,980税込¥59,3781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA用 防水白金複合型ORP電極
HORIBA(堀場製作所)¥23,980税込¥26,3781個(1個)当日出荷品名防水白金複合型ORP電極使用温度(℃)0~60電極品名:防水白金複合型ORP電極
LAQUA用 ロングToupH pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
卓上型pHメーター
HORIBA(堀場製作所)¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)高さ(mm)73質量(g)700タイプ卓上型奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定範囲(pH)0~14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥179,000~税込¥196,900~1セット4日以内出荷から6日以内出荷モノクロ液晶スタンダードモデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥86,800~税込¥95,480~1台当日出荷から14日以内出荷センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300
HORIBA(堀場製作所)¥209,800税込¥230,7801個(1個)欠品中センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
卓上型pH計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
卓上型 pH・水質分析計<F-73>
HORIBA(堀場製作所)¥379,000~税込¥416,900~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥319,800税込¥351,7801セット翌々日出荷から14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70
HORIBA(堀場製作所)¥389,800税込¥428,7801個(1個)8日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極
HORIBA(堀場製作所)¥23,980税込¥26,3781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S116品名防水プラスチックボディpH電極使用温度(℃)0~100電極品名:防水プラスチックボディpH電極
卓上型溶存酸素メータ 電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥289,800税込¥318,7801セット6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
卓上型溶存酸素メータ 本体のみ
HORIBA(堀場製作所)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容本体単体のみ寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付きセット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型pH・溶存酸素メータ 本体のみ
HORIBA(堀場製作所)¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容本体単体のみ寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
卓上型pHメーター LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本測定範囲(pH)0.00~14.00表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01
卓上型 pH・水質分析計<F-74>
HORIBA(堀場製作所)¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-72>
HORIBA(堀場製作所)¥269,000税込¥295,9001台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
デジタルチェッカ
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から77日以内出荷pH、mV、ION、DO の測定計器に電極の理論等価入力を与え、計器の直線性および温度補償機能を確認します。 pH、mV、ION は等価電圧、DO(溶存酸素)は等価電流、温度はサーミスタの等価温度抵抗を出力します。
卓上型電気伝導率計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷から14日以内出荷正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73
卓上型pH計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥269,000~税込¥295,900~1個4日以内出荷から14日以内出荷大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
卓上型pHメーターLAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.01/0.001pH検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
卓上型pHメーター LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷モノクロ液晶スタンダードモデルです。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式(pH)ガラス電極法分解能0.001pH検出単位(pH)0.001