絞り込み
分解能
- 0.01(11)
測定範囲(pH)
- 0~14(9)
- その他(2)
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(78)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
- HORIBA(堀場製作所)(32)
- アズワン(28)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(26)
- 堀場製作所(17)
- セムコーポレーション(15)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(14)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
- ケニス(11)
- 佐藤計量器製作所(9)
- マザーツール(9)
- 富士化学計測(9)
- Eutech(ユーテック)(7)
- MMK SCIENTIFIC(6)
- エスコ(5)
- カスタム(5)
- TOKO(東興化学研究所)(5)
- ブランドをもっと見る
「分解能」から絞り込む
0.01(11)

TESTO206-2防水型食品用pH計
testo(テストー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781台ほか5日以内出荷液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
液体用PH計セット
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781セット32日以内出荷pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセットセット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
液体用PH計セット
testo(テストー)¥69,980税込¥76,9781セット40日以内出荷pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
デジタルPH計
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781セット40日以内出荷半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
デジタルPH計
testo(テストー)¥84,980税込¥93,4781台30日以内出荷半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
液体用pH計 testo206-1セット
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781セット19日以内出荷液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃
testo206- 英語版校正証明書付 0563シリーズ
testo(テストー)¥76,980~税込¥84,678~1式29日以内出荷pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。タイプ【プローブ】pH、温度(NTC)測定範囲(℃)0~+60(NTC)精度pH/±0.02pH測定範囲(pH)0~14分解能0.01分解能(℃)0.1(NTC)温度測定精度【NTC】±0.4℃校正証明書一般校正(英語)
testo206- 校正証明書付 0563シリーズ
testo(テストー)¥71,980~税込¥79,178~1式29日以内出荷pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。タイプ【プローブ】pH、温度(NTC)測定範囲(℃)0~+60(NTC)精度pH/±0.02pH測定範囲(pH)0~14分解能0.01分解能(℃)0.1(NTC)温度測定精度【NTC】±0.4℃校正証明書一般校正
食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付
testo(テストー)¥76,980税込¥84,6781台9日以内出荷半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番2-7233-01-20校正証明書一般校正
TESTO206-2SET食品用pH計
testo(テストー)¥71,980~税込¥79,178~1セット4日以内出荷から40日以内出荷半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
TESTO205防水型食品用pH計
testo(テストー)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか16日以内出荷から40日以内出荷半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。