絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- アズワン(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- 東亜DKK(10)
- HORIBA(9)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(9)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
- マザーツール(5)
- 竹村電機製作所(5)
- カスタム(3)
- ケニス(3)
- セムコーポレーション(3)
- A-Gas Japan(3)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- エスコ(1)
- エンペックス気象計(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「測定項目」から絞り込む

導電率メーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲導電率/0.010 μS/cm - 500 mS/cm、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.2 ℃センサータイプInLab 738-ISMセンサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.001 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
導電率メーター FiveGo
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥53,980税込¥59,3781セット20日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲導電率/0.01 μS/cm - 200 mS/cm、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.5 ℃センサータイプLE703 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.01 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
導電率メーター FiveEasy
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥109,800税込¥120,7801セット20日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲伝導率/0.01 μS/cm ~200 mS/cm、温度/0~100℃精度伝導率/±0.5%、mV/±0、温度/±0.5℃センサータイプLE703センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能伝導率/0.01-1、温度/0.1℃コネクタMini-DIN言語表示英語パラメータ伝導率
ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800税込¥208,7801式9日以内出荷から39日以内出荷「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。校正証明書一般校正(英語)
ポータブル導電率メーター Seven2Go 校正証明書付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥179,800~税込¥197,780~1式9日以内出荷から39日以内出荷IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。 ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。 フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。サイズ222×70×35mm質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)付属電極シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mmメモリー(点数)200防塵防水性能IP67校正証明書一般校正