絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- カスタム(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- アズワン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- マザーツール(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- CyberScan(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- セムコーポレーション(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ORPテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)機能電源自動OFFオートパワーオフ8分RoHS指令(10物質対応)対応