236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 弁付

    安元化成(10件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • スポイトボトル 瑞穂化成工業

    スポイトボトル

    瑞穂化成工業(79件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
    仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL

    安元化成(7件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
  • エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

    エコノ 丸型洗浄ビン

    サンプラテック(24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテック

    ポリ洗浄瓶(広口)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • プラスチック容器 シービープラス

    プラスチック容器

    シービープラス(21件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    選べる3タイプ
    容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別安全洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
    材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(4件のレビュー)
    415税込457
    1個
    当日出荷
    ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
    エスコ品番EA991PB-6容量(mL)500高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)

    アズワン(1件のレビュー)
    327税込360
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
  • J洗浄瓶 ニッコー

    J洗浄瓶

    ニッコー(2件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
    種別J洗浄瓶
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    809税込890
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    307税込338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • モールド洗浄瓶(細口) アズワン

    モールド洗浄瓶(細口)

    アズワン(8件のレビュー)
    218税込240
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL

    安元化成(2件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 1L

    安元化成
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • モールド洗浄瓶(広口) アズワン

    モールド洗浄瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    297税込327
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)34.0
  • フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテック

    フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

    サンプラテック(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
    トラスコ品番441-0432容量(mL)500高さ(mm)257材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)1目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    198税込218
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    419税込461
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ丸型洗浄瓶(広口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
  • マルチ洗瓶 サンプラテック

    マルチ洗瓶

    サンプラテック(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

    安元化成(1件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L

    安元化成(1件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • 薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX

    薬品識別安全洗浄瓶

    KAUTEX(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
    仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • ジャージャー洗瓶 サンプラテック

    ジャージャー洗瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • ラベル付洗浄瓶 アズワン

    ラベル付洗浄瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
    容量(mL)500高さ(mm)225材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし口内径(Φmm)43材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)胴径(Φmm)73
  • マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテック

    マルチ洗瓶 サービスパック

    サンプラテック(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    当日出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝

    ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

    三宝(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL

    安元化成
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

ガス洗浄びん特集
おすすめ人気ランキング
洗浄びん