絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
- 安元化成(35)
- RS PRO(28)
- アズワン(24)
- サンプラテック(23)
- 三商(19)
- TARSONS(15)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- エスコ(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- BOLL(6)
- フロンケミカル(5)
- BeHAUS(4)
- GA(グリーンエース)(3)
- 瑞穂化成工業(3)
- NALGENE(ナルゲン)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- ケニス(3)
- 三宝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満(6)
50~60未満(9)
60~70未満(5)
100~200未満(53)
200~300未満(93)
300~400未満(9)
400~500未満(8)
500~600未満(110)
1000~2000未満(81)

PFA広口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
NT洗瓶 カラーcap 細口 1L
安元化成¥479~税込¥527~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)1000
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック¥439税込¥4831個当日出荷キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL
安元化成¥429~税込¥472~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)200
洗浄ボトル
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。材質ポリエチレン寸法(mm)Φ78×245容量(mL)500質量(g)70目盛単位(mL)50
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ
アズワン¥1,260税込¥1,3861本翌々日出荷薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
薬品識別洗浄瓶
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
NT洗浄瓶B型 ホワイト
安元化成¥4,698~税込¥5,168~1ケース(12本)3日以内出荷から7日以内出荷液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(5個)7日以内出荷素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 250ml
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(5個)7日以内出荷素材 = LDPE。容量 = 250ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
薬品識別洗浄瓶
ケニス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から8日以内出荷化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 薬品が少量でも注出可能な形状です。材質本体/LDPE、蓋/PP容量(mL)250口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)80×221
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型
三商¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。材質(本体)PE
薬品識別洗浄瓶 1000mL
TARSONS¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から8日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ
アズワン¥939~税込¥1,033~1本翌々日出荷中のチューブ先端に錘がついているため、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出できます。ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE、チューブ/シリコンゴム、錘/SUS304容量(mL)10001目盛(mL)100耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(5個)7日以内出荷素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
エスコ¥585税込¥6441本翌日出荷液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
PFA細口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ
三商¥469税込¥5161個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。材質(本体)PE
薬品識別洗浄瓶 250mL
TARSONS(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から7日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP













































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)