絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
- 安元化成(35)
- RS PRO(28)
- アズワン(24)
- サンプラテック(24)
- 三商(19)
- TARSONS(15)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- エスコ(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- BOLL(6)
- フロンケミカル(5)
- BeHAUS(4)
- GA(グリーンエース)(3)
- 瑞穂化成工業(3)
- NALGENE(ナルゲン)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- ケニス(3)
- 三宝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満(6)
50~60未満(9)
60~70未満(5)
100~200未満(53)
200~300未満(94)
300~400未満(9)
400~500未満(8)
500~600未満(111)
1000~2000未満(81)

洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)
アズワン(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
ラベル付洗浄瓶
アズワン¥1,800税込¥1,9801個当日出荷ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール
NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL
安元化成(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)100
マルチ洗浄瓶
三商¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL
安元化成¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31胴径(Φmm)64
薬品識別洗浄瓶 500mL
TARSONS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)500
スポイトボトル 本体のみ
瑞穂化成工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から10日以内出荷食品にも使用できます。用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)
サンプラテック(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)
GA(グリーンエース)¥459~税込¥505~1個当日出荷使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
マルチ洗浄瓶
アズワン¥779~税込¥857~1個当日出荷中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
ハイドレーションプッシュボトル
TRUSCO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
KUBIRE洗瓶
サンプラテック¥779税込¥8571個当日出荷1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP容量(mL)1000材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
ネームイン洗浄瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
エスコ¥740税込¥8141本欠品中液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶
サンプラテック¥709税込¥7801本当日出荷ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
あふれま洗瓶
サンプラテック¥669税込¥7361個(1個)欠品中保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
マルチ洗浄瓶
サンプラテック¥689税込¥7581本当日出荷容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶
アズワン¥679税込¥7471個当日出荷保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
あふれま洗瓶パック
サンプラテック¥2,998税込¥3,2981袋(6本)当日出荷お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL
安元化成¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)250



























































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)