絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
- 安元化成(35)
- サンプラテック(34)
- RS PRO(29)
- アズワン(24)
- 三商(19)
- TARSONS(15)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- エスコ(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- BOLL(6)
- フロンケミカル(5)
- BeHAUS(4)
- GA(グリーンエース)(3)
- 瑞穂化成工業(3)
- NALGENE(ナルゲン)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- ケニス(3)
- 三宝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満(6)
50~60未満(9)
60~70未満(5)
100~200未満(53)
200~300未満(94)
300~400未満(9)
400~500未満(8)
500~600未満(109)
1000~2000未満(81)

トリガーPEボトル
BOLL¥369税込¥4061本当日出荷半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。用途トリガーPEボトル。材質容器:ポリエチレン ラベル:紙容量(mL)100
トリガークリアーボトル
BOLL¥419~税込¥461~1本当日出荷中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。用途トリガークリアーボトル。材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ
アズワン¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から10日以内出荷100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。材質PFA
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示
Thermo Scientific Nalgene¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止色ナチュラル容量(mL)500材質(本体)FEP材質(キャップ)ETFE
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示
Thermo Scientific Nalgene¥8,298~税込¥9,128~1袋(6本)3日以内出荷から50日以内出荷GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止容量(mL)500
PFA洗浄瓶(細口)
フロンケミカル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
薬液識別洗浄瓶
コクゴ¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ
三商¥359税込¥3951個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。材質(本体)PE
NT洗浄瓶 YK式
三商¥679税込¥7471個3日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。材質(本体)PE
RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL
RS PRO¥3,598税込¥3,9581箱(5個)翌々日出荷仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 56 x 254 x 244mm直径 = 59mm長さ = 139mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)250
PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
NALGENE(ナルゲン)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から7日以内出荷化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
広口洗浄瓶 1000mL 560091シリーズ
TARSONS¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から7日以内出荷US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 1000mL 560080シリーズ
TARSONS¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 250mL 560060シリーズ
TARSONS¥399~税込¥439~1個6日以内出荷から7日以内出荷US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 125mL 560050シリーズ
TARSONS¥339税込¥3731個6日以内出荷から7日以内出荷US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製容量(mL)125材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
薬品識別洗浄瓶 1000mL
TARSONS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。種別LDPE製 NoLabel 無印容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2932-71
薬品識別洗浄瓶 250mL
TARSONS¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。種別LDPE製 NoLabel 無印容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2932-55
フッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ
フロンケミカル¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
ポリ洗浄瓶 スリム型
安元化成(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。材質(本体)LDPE1目盛(mL)50口内径(Φmm)31材質(キャップ)HDPE
ラベル付洗浄瓶
Bel-Art Products¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。容量(mL)500材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリエチレン)
500ml デイスペンシングボトル
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷用途可燃性液体に最適エスコ品番EA991JK-1容量(mL)500材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
1000ml ディスペンシィングボトル
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷用途可燃性液体に最適エスコ品番EA991JK-2容量(mL)1000材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)200ノズルフレキシブルノズル
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ
アズワン¥26,037~税込¥28,641~1本翌々日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。仕様細口タイプ材質高純度PFA
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 1L
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、黄色の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 黄


































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)