絞り込み
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 洗浄びん

134件中 121134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • PFA洗浄瓶(細口) フロンケミカル

    PFA洗浄瓶(細口)

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
    材質(本体)PFA
  • 薬液識別洗浄瓶 コクゴ

    薬液識別洗浄瓶

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
    用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
  • PFA 広口洗浄瓶 三商

    PFA 広口洗浄瓶

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
  • PFA広口洗浄瓶 三商

    PFA広口洗浄瓶

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    洗浄液が入れやすい広口タイプです。
  • PFA洗浄瓶 三商

    PFA洗浄瓶

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
  • NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ 三商

    NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ

    三商
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
    材質(本体)PE
  • NT洗浄瓶 YK式 三商

    NT洗浄瓶 YK式

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
    材質(本体)PE
  • RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL RS PRO

    RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 56 x 254 x 244mm直径 = 59mm長さ = 139mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)250
  • ポリ洗浄瓶 スリム型 安元化成

    ポリ洗浄瓶 スリム型

    安元化成(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
    材質(本体)LDPE1目盛(mL)50口内径(Φmm)31材質(キャップ)HDPE
  • ラベル付洗浄瓶 Bel-Art Products

    ラベル付洗浄瓶

    Bel-Art Products
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
    容量(mL)500材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリエチレン)
  • KOWA 洗浄ビン インダストリーコーワ

    KOWA 洗浄ビン

    インダストリーコーワ
    399税込439
    1個ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500ml デイスペンシングボトル エスコ

    500ml デイスペンシングボトル

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    用途可燃性液体に最適エスコ品番EA991JK-1容量(mL)500材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
  • 1000ml ディスペンシィングボトル エスコ

    1000ml ディスペンシィングボトル

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    用途可燃性液体に最適エスコ品番EA991JK-2容量(mL)1000材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)200ノズルフレキシブルノズル
  • カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商

    カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

    三商
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
    材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄びん