絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
- サンプラテック(23)
- 安元化成(20)
- 三商(19)
- アズワン(10)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- BOLL(6)
- エスコ(5)
- BeHAUS(4)
- フロンケミカル(4)
- GA(グリーンエース)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 瑞穂化成工業(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- ケニス(3)
- 三宝(3)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(4)
30~40未満(4)
50~60未満(8)
60~70未満(5)
100~200未満(40)
200~300未満(71)
300~400未満(8)
400~500未満(7)
500~600未満(84)
1000~2000未満(57)

NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL
安元化成(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)100
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
フッ素加工洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181個当日出荷有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。材質チューブ/FLPP容量(mL)500材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL
安元化成¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31胴径(Φmm)64
スポイトボトル 本体のみ
瑞穂化成工業¥139~税込¥153~1個当日出荷食品にも使用できます。用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶
サンプラテック¥709税込¥7801本当日出荷ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
ネームイン洗浄瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
マルチ洗浄瓶
サンプラテック¥689税込¥7581本当日出荷容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)
GA(グリーンエース)¥459~税込¥505~1個当日出荷使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
KUBIRE洗瓶
サンプラテック¥779税込¥8571個当日出荷1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP容量(mL)1000材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
NT洗瓶 B型カラーcap スリム400mL
安元化成¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)400
ハイドレーションプッシュボトル
TRUSCO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL
安元化成¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)250
あふれま洗瓶
サンプラテック¥669税込¥7361個(1個)欠品中保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
あふれま洗瓶パック
サンプラテック¥2,998税込¥3,2981袋(6本)当日出荷お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック¥439税込¥4831個当日出荷キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
PFA広口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
NT洗瓶 カラーcap 細口 1L
安元化成¥479~税込¥527~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)1000













































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)