絞り込み
容量(L)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1150
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 1000(28)
  • 1100(4)
  • 1200(21)
  • 1300(7)
  • 1350(17)
  • 1400(20)
  • 1500(116)
  • 1700(10)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(13)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
ブランド
  • コーニング(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
1(1)
2(2)
10(2)
  • クール&ウォームスターラー アズワン

    クール&ウォームスターラー

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
    仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])50~1150プレート寸法(mm)100×100モーターDCブラシモーター電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(A6063)温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz撹拌容量(mL)1000本体サイズ(mm)160×261×120タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート温度設定範囲(℃)室温/-20~60アズワン品番4-3760-01
  • デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)最高温度(℃)約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)耐荷重11回転数60~1150(rpm)
  • デジタルスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体