絞り込み
容量(L)
- 0.05(3)
- 0.1(2)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.5(5)
- 1(5)
- 2(26)
- 3(25)
- 5(6)
- 10(15)
- 20(16)
- 30(2)
- 50(2)
- 70(5)
- 500Lまで(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 60~450(1)
- 100(1)
- 100~1700rp(1)
- 150(3)
- 300(1)
- 500(1)
- 600(4)
- 900(1)
- 1000(11)
- 1150(1)
- 1200(6)
- 1350(9)
- 1400(7)
- 1500(45)
- 2000(4)
材質(プレート)
- アルミ(18)
- ステンレス(48)
- セラミック(8)
- 樹脂(4)
ブランド
- アズワン
- IKA(51)
- 日伸理化(35)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「容量(L)」から絞り込む
0.05(3)
0.3(3)
0.5(5)
1(5)
2(26)
3(25)
5(6)
10(15)
20(16)
70(5)

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥57,860~税込¥63,646~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥54,500~税込¥59,950~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ECウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥64,900~税込¥71,390~1台当日出荷マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ
アズワン¥34,900税込¥38,3901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラー
アズワン¥54,200~税込¥59,620~1個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥115,000税込¥126,5001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ウルトラスターラー デジタル
アズワン¥115,000税込¥126,5001台欠品中強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
パワースターラー
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
電池式スターラー
アズワン¥39,000税込¥42,9001台当日出荷電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
アズワン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
マルチスターラー本体
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥161,000税込¥177,1001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥25,100税込¥27,6101個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラー
アズワン¥24,700税込¥27,1701個当日出荷バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
マグネチックスターラー
アズワン¥46,400税込¥51,0401個当日出荷デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V 50/60Hz天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター電源コード(m)2.5(2Pプラグ)材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000サイズ(mm)165×153×43アズワン品番1-4130-21マグネット強度約0.1T
ホットスターラー
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-71回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥76,600税込¥84,2601個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
ウルトラスターラー MSシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001個当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
ホットスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥182,000税込¥200,2001台当日出荷PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット欠品中。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ
アズワン¥97,100~税込¥106,810~1個9日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥114,000税込¥125,4001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥79,900税込¥87,8901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
乳鉢スターラー VOLTEGA
アズワン¥120,000税込¥132,0001個翌々日出荷強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500耐荷重(kg)20本体質量(kg)約2.8モーターDCブラシレス(35W)安全装置過電流保護ヒューズ最大消費電力(W)60材質(天板)フェノール樹脂本体サイズ(mm)180×180(191)×105タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可アズワン品番4-569-01
キュベットスターラー MTシリーズ
アズワン¥20,500税込¥22,5501個当日出荷小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。スターラーの底面はシリコンモールドになっている為、安定性があります。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。種別50~1500rpmアズワン品番3-9511-03
VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥72,100~税込¥79,310~1個翌々日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
ウルトラスターラー アナログ
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
ホットスターラー
アズワン¥41,100税込¥45,2101個翌々日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品