絞り込み
容量(L)
  • 0.05(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 50(1)
  • 70(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(2)
  • 600(2)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1350(3)
  • 1400(3)
  • 1500(11)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(14)
  • セラミック(2)
ブランド
  • アズワン
  • JEIO TECH(22)
  • 三商(18)
  • ケニス(15)
  • IKA(11)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • 増田理化工業(8)
  • ヤマト科学(6)
  • 日伸理化(6)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • ナリカ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • アイシス(2)
  • VELP(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • コクゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)
1(1)
2(7)
3(8)
5(2)
10(4)
20(6)
50(1)
70(1)
  • マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

    マグネチックスターラー(オクトパス)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
    付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    194,000税込213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • ウルトラスターラー アナログ アズワン

    ウルトラスターラー アナログ

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    41,100税込45,210
    1個
    翌々日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)MAX約250マグネット強度0.13T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    30,400税込33,440
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
    仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L)

    アズワン
    148,800税込163,680
    1個
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    仕様低~中粘度液用アズワン品番1-8993-14
  • バイアルスターラー アズワン

    バイアルスターラー

    アズワン
    82,400税込90,640
    1台
    翌々日出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
    付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • デジタルホットスターラー アズワン

    デジタルホットスターラー

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    93,700税込103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • パワーホットスターラー アズワン

    パワーホットスターラー

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L)

    アズワン
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプタータイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])30~1500材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-11
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

    アズワン
    180,000税込198,000
    1台
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    65,200税込71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    翌々日出荷
    ●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
    仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,700税込51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体