絞り込み
色
  • 色その他(3)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(9)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色カーキ系(5)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(9)
  • 色ゴールド系(4)
  • 色シルバー系(7)
  • 色パープル系(4)
  • 色ピンク系(4)
  • 色ブラウン系(13)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(10)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(13)
  • 色レッド系(9)
  • 色透明(クリア)(8)
水性or油性
  • 水性(9)
  • 油性(4)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 屋内木部(8)
  • 屋外木部(6)
  • 木部(3)
  • 粘土(1)
  • 紙(3)
  • 鉄部(8)
主成分
  • その他(1)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(2)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(4)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(3)
  • 耐油(1)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(3)
屋内・屋外
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • TAMIYA(タミヤ)(283)
  • ペベオ(40)
  • ナガシマ(11)
  • ターナー色彩(10)
  • 斎藤塗料(10)
  • カンペハピオ(6)
  • NBK(6)
  • サンデーペイント(5)
  • アサヒペン(3)
  • 和信ペイント(3)
  • EpoChemical(3)
  • シルエットジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • カシュー(2)
  • エクシール(1)
  • マービー(1)
  • トーホー(1)
  • ウォータイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(9)
グリーン系
グリーン系(9)
グレー系
グレー系(9)
シルバー系
シルバー系(7)
ブラウン系
ブラウン系(13)
ブラック系
ブラック系(10)
ブルー系
ブルー系(10)
ホワイト系
ホワイト系(13)
レッド系
レッド系(9)
透明(クリア)
透明(クリア)(8)
  • 水性エナメルミニ ニッペホームプロダクツ

    水性エナメルミニ

    ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1缶(25mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
  • ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ

    ラッカーハケ塗り用

    ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1缶(83.3mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
    用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1缶(50mL)
    当日出荷から翌日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別半つや主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、つやなし、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
  • ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ミニホビー用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本(100mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
    用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
  • ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1缶(50mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
    用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。種別つやなし主な用途木部、鉄部、紙乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、つやなし、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
  • 迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー ニッペホームプロダクツ

    迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(400mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
    用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量114mL油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1危険物の性状水溶性
  • ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1缶(50mL)
    当日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別有主な用途木、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性特性つやあり、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    水性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶
    当日出荷
    シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
    用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)トラスコ品番525-1812色イエロー容量(L)1.6塗布面積(m2)11~16標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
  • P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML ニッペホームプロダクツ

    P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。
    用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7504材質成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)0.5塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約1時間冬:約2時間
  • 迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA- ニッペホームプロダクツ

    迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA-

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(150mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
    用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
  • 蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ

    蛍光スプレー 180ml

    ニッペホームプロダクツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
    用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ

    水性ウッディガード

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶
    当日出荷
    マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水色透明クリヤー危険物の類別非危険物乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
  • FORPRO水性アクリル塗料 ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性アクリル塗料

    ニッペホームプロダクツ
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    当日出荷
    屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。
    用途屋内外の一般建築物用として。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。トラスコ品番158-8334材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水色白容量(L)15塗布面積(m2)62標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
  • 油性シリコンタフ 容量1.6L ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ 容量1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    ¥6,498税込¥7,148
    1缶
    当日出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6塗布面積(m2)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2073g乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    当日出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。トラスコ品番158-4922材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色グレー容量(L)3.2塗布面積(m2)32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3949g乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
  • ペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料

    ニッペホームプロダクツ
    ¥959~税込¥1,055~
    1缶(25mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 優雅で落ち着いた色合いのパール調塗料です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別パール主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
  • P-EFFECTOR デコボコベース 500ML ニッペホームプロダクツ

    P-EFFECTOR デコボコベース 500ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。乾燥後は固い素材になります。上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。
    用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7533材質成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、顔料、珪藻土、防かび剤容量(L)0.5塗布面積(m2)約0.5標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約2時間冬:約4時間※厚く塗ったところ(1mm以上)や凸部では、中まで完全に乾燥するのに1日以上かかることがあります。
  • 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ

    水性オイルステイン 125ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。材質合成樹脂容量(L)0.125塗布面積(m2)約2危険物の類別非危険物乾燥時間約1.5時間
  • ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア SPRAY de PAINT 水性スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥859~税込¥945~
    1缶(100mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 女性の手にも使いやすい大きさです。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可)乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50主な用途木部、鉄部、プラスチック危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4~0.6
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,098税込¥1,208
    1缶(25mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主成分蛍光主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
  • 水性フレッシュワイド 1.6L キャメル ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 1.6L キャメル

    ニッペホームプロダクツ
    ¥4,198税込¥4,618
    1缶
    当日出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。トラスコ品番859-8937材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水色キャメル容量(L)1.6塗布面積(m2)13~16.5危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • FORPRO水性微弾性フィラー ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性微弾性フィラー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,198税込¥7,918
    1缶
    9日以内出荷
    微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
    用途外壁用下塗り材として。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。トラスコ品番158-8341材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水色白容量(L)16塗布面積(m2)26標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4時間(23℃)乾燥時間約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
  • 油性塗料屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ

    油性塗料屋外用シルバー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶
    当日出荷
    輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
    用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)8時間以上乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
  • P-EFFECTOR パリパリベース 500ML ニッペホームプロダクツ

    P-EFFECTOR パリパリベース 500ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。アンティークな仕上がりを演出できます。
    用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7527材質成分:合成樹脂(ビニル樹脂)容量(L)0.5塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間塗装約3~5分後に上塗りを塗り始めてください。
  • 水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML ニッペホームプロダクツ

    水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
    用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。トラスコ品番123-3283材質合成樹脂(アクリル)色コットン容量(L)0.5塗布面積(m2)約5危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4時間以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1缶(50mL)
    当日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。種別有主な用途木部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
  • エナメル ニッペホームプロダクツ

    エナメル

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1缶(83.3mL)
    当日出荷
    美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
    用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)1/12危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.083L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分)油性 or 水性油性特性耐水、耐油、耐久危険物の性状非水溶性

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

工作用