絞り込み
水性or油性
使用場所
屋内・屋外
ブランド
クラチ・ターナー色彩・染めQ(旧テロソン)・アサヒペン・SHOW UP・和信ペイント・ニッペホームプロダクツ・イカリ消毒・エスコ・ネグロス電工・ローバル・サンデーペイント・日本特殊塗料・ニッぺ(日本ペイント)・大阪塗料工業・カシュー・イサムエアゾール・サンコー商会・ナガシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メッキ調スプレー アサヒペン

    メッキ調スプレー

    アサヒペン(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 油性漆塗料 カシュー カシュー

    油性漆塗料 カシュー

    カシュー(49件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(80mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料
    用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし主な用途屋内木部全般希釈剤カシューうすめ液危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
  • キャンデーカラースプレー イサムエアゾール

    キャンデーカラースプレー

    イサムエアゾール(46件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
    用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • 水性UVカットクリア ターナー色彩

    水性UVカットクリア

    ターナー色彩(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
    用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
  • アイアンペイント ターナー色彩

    アイアンペイント

    ターナー色彩(27件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(200mL)ほか
    当日出荷
    塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
    用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
  • 水性工芸うるし 匠 和信ペイント

    水性工芸うるし 匠

    和信ペイント(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(45mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
    用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
  • 高級うるし サンコー商会

    高級うるし

    サンコー商会(9件のレビュー)
    629税込692
    1本(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
    用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
  • 蛍光顔料 クラチ

    蛍光顔料

    クラチ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個(10g)
    当日出荷
    太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
    用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。危険物の類別非危険物
  • ストーン調スプレー アサヒペン

    ストーン調スプレー

    アサヒペン(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
  • チョークボードペイント ターナー色彩

    チョークボードペイント

    ターナー色彩(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
    使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物特性耐水、速乾
  • 特製うるし トーホー

    特製うるし

    トーホー(9件のレビュー)
    459税込505
    1個(18mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
    用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 夜光顔料 クラチ

    夜光顔料

    クラチ
    669税込736
    1個(10g)
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
    用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
  • くもりガラススプレー サンデーペイント

    くもりガラススプレー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
    用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6297半透明乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアミノアルキド
  • ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)

    ジーンズ染めQ

    染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
    用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レインボーピース ホロ クラチ

    レインボーピース ホロ

    クラチ
    659税込725
    1個(2g)ほか
    当日出荷
    角度によってミラーボールのように七色に光ります。
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。危険物の類別非危険物
  • パール顔料 クラチ

    パール顔料

    クラチ
    659税込725
    1個(5g)
    当日出荷
    真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
  • くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番 日本特殊塗料

    くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番

    日本特殊塗料
    1,998税込2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。
    用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤クリア品名ラッカー塗り面積(m2)1~2(1回塗り)本体サイズ(mm)径63X高さ180主な用途ガラス危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時)危険物の性状非水溶性
  • ガラス用UVカットエアゾール イカリ消毒

    ガラス用UVカットエアゾール

    イカリ消毒
    1,298税込1,428
    1本(220mL)
    当日出荷
    紫外線を90%以上カット!。窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。曇りにくいのでクリアな視界をキープ。最大3ヶ月の持続効果。
    用途窓ガラスからの紫外線カット成分紫外線吸収剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
  • ガラスペイント ターナー色彩

    ガラスペイント

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
    適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • コンパウンド 和信ペイント

    コンパウンド

    和信ペイント(4件のレビュー)
    829税込912
    1箱(60g)
    当日出荷
    工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
    用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
  • うるしスプレー ナガシマ

    うるしスプレー

    ナガシマ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100cc)
    当日出荷から4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツ

    ラメカラースプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(70mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
    用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
  • ガラスペイント ライナー ターナー色彩

    ガラスペイント ライナー

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    649税込714
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
    標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します主な用途木、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • ダイヤピース クラチ

    ダイヤピース

    クラチ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に危険物の類別非危険物
  • 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ

    400ml ステンレスコート・スプレー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 水性ラストエイジングコート アサヒペン

    水性ラストエイジングコート

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個(150mL)
    当日出荷
    いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。
    用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6
  • 染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)

    染めQ 原色

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100mL×6本)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
    主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • めっき化粧用スプレー ネグロス電工

    めっき化粧用スプレー

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1缶
    3日以内出荷
    溶融亜鉛めっき仕上げの色調に近い光沢のあるシルバー色の化粧スプレーです。 。周辺のめっき面同様に色が馴染む設計のため、日にちが経っても補修箇所があまり目立ちません。
    適合溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20、Z-D1他)容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーター ヴァラサン

    ヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーター

    ヴァラサン
    3,500税込3,850
    1缶(946mL)
    7日以内出荷
    約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!。無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。〔商品説明・使用方法〕。【準備】。・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。・作業の際は必ずマスクをしてください。・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。【テスト、試し塗り】。・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。【使用方法】。・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。・最良の効果を得るために、気温は15~32℃の場所で行ってください。・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240~#400くらい)で表面をこすってください。・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。【表面の保護】。・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。【塗装面積】。・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。材種により塗装面積は変わります。【刷毛、塗装用具の洗浄】。・石鹸と水を使用してください。【処分(汚染防止)】。・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。・河川や排水溝に流さないでください。【保管】。・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。・凍結しない場所で保管してください。【VOC含有量】。・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下
    用途【用途】木材の風化を再現する水性のエイジング塗料です。木工家具や壁板などのDIYや店舗内装におすすめです。仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸グレー、シルバーグレー種類水性エイジング塗料塗り面積(m2)約25主な用途木工家具や壁板などのDIYや店舗内装に塗布方法刷毛、フォーム・ブラシ使用場所屋内(床を除く)希釈不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数1~2
  • 水性結合剤バインダー クラチ

    水性結合剤バインダー

    クラチ
    489税込538
    1個(30cc)
    当日出荷
    クラチ蛍光・夜光顔料、ピースに混合して使用する結合剤です。
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。適量の顔料(パウダー)に少しずつ本剤を混ぜ合わせて塗るか、ふりかけて使用します。粘度を下げる時は、少量の水を混入してください。水性のため、日数を置くほど定着性が良くなります。使用後の用具はすぐ水で洗ってください。危険物の類別非危険物
  • レインボーピース オーロラ クラチ

    レインボーピース オーロラ

    クラチ
    769税込846
    1個(5g)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーロラカラーの、薄い透明フィルム
    用途釣り具、ネイル、ホビーに使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。危険物の類別非危険物
  • ガラスペイント ターナー色彩

    ガラスペイント

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    3日以内出荷
    ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
    適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)泡玉(あわだま)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
  • ブロンズ液 大阪塗料工業

    ブロンズ液

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銀粉用。
    用途額縁、玩具など。無色透明タイプ銀粉用指触乾燥時間(分)50(23℃)外観無色透明希釈剤塗料用シンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
  • 蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ

    蛍光スプレー 180ml

    ニッペホームプロダクツ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
    用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.18主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性
  • STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UP

    STELLA☆ホログラムフレーク

    SHOW UP
    10,980税込12,078
    1個(60g)
    6日以内出荷
    ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • スケッチペイント グロス透明 マグペイントジャパン

    スケッチペイント グロス透明

    マグペイントジャパン
    16,980税込18,678
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    スケッチペイントは水性の塗料で、塗装が簡単。どのような環境の室内でも(商業用としても)安心して使用できます。 揮発性有機化合物(VOC)は含まれていません。またにおいもなく、乾燥中に拡散することもないので、人と環境に優しい製品です。 なめらかな平面ならどこでも塗装して、あとは書き始めるだけ。 透明色のスケッチペイントを塗った暗い面に、チョークマーカーを使えば、鮮やかな色合いが引き立ちます。
    透明危険物の類別非危険物
  • 塗る亜鉛テクスチャー ローバル

    塗る亜鉛テクスチャー

    ローバル
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
    シルバー容量(kg)【塗料液】2【粉末】4主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど含有量(%)【亜鉛】88使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間標準塗布量(g/m2)500(理論値)
  • STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UP

    STELLA☆ホログラムフレーク

    SHOW UP
    11,980税込13,178
    1個(60g)
    6日以内出荷
    ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色も非常に優れ細長くカットされたシルバーロングレインボーフレーク
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

特殊仕上げ