絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
調光の可否
- ×(3)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(4)
- 200(1)
光源色
- 昼白色(5)
色温度(K)
- 5000
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
80~90未満
定格光束(Lm)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(1)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)(3)
- シャープ(2)
- 日動工業(1)
- 三菱電機(1)
DAIKO(大光電機)・シャープ・日動工業・三菱電機
「器具・セット」から絞り込む

Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,498税込¥8,2481本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
ベースライト交換用 LEDユニット
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷LEDベースライトの交換用ユニットです。仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷から9日以内出荷仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
ベースライト/FL20W形 タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
Myシリーズ40形 直付形 学校用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷から92日以内出荷不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85