絞り込み
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 2390(1)
  • 10000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 50~60未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(6)
  • 100~242(7)
光源色
  • 昼白色(1)
  • (1)
調光の可否
  • ×(2)
  • (4)
×・○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(5)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 日立(32)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000~2000未満(2)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(1)
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-S

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
  • メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)

    メンテナンスユニット 110Wタイプ専用

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
  • Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可

交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LED(ライトバー)