絞り込み
ブランド
- アルインコ
- マリンテック(395)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(15)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- 船舶商事(8)
- 澤藤(8)
- PLASTIMO(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- SELECTED BY MARINTEC(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921
アルインコ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
Max 8A DCDCコンバーター DT-908
アルインコ¥9,898税込¥10,8881台当日出荷約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
Max 40A DCDCコンバーター DT-840M
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2