カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック(396)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(15)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- SELECTED BY MARINTEC(9)
- 船舶商事(8)
- 澤藤(8)
- PLASTIMO(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチポールパワー用コネクタ
ONE GAIN(ワンゲイン)¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷から6日以内出荷逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個欠品中105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
ワンタッチコネクター 3線用
マリンテック¥179~税込¥197~1式6日以内出荷専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質銅
ワンタッチコネクター 4線用
マリンテック¥199~税込¥219~1式6日以内出荷専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質銅
防水スイッチ2P
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式欠品中優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,898税込¥6,4881式当日出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用)
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式当日出荷DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
角型ロッカースイッチ モーメンタリー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。各種分電盤・ホーンなどのスイッチに付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)
澤藤¥78,980税込¥86,8781式6日以内出荷軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
サーキットブレーカー 150A
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式当日出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
シリコン平行ケーブル 3m
SELECTED BY MARINTEC¥3,698~税込¥4,068~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式当日出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
サーキットブレーカー サーフェスマウント
BLUE SEA Systems¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は前面になります。用途船用寸法(mm)81×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24
サーキットブレーカー Aシリーズ シングルポール AC/DC共有
BLUE SEA Systems¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から8日以内出荷船舶用サーキットブレーカー。直流、交流共用です。用途船用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×51×43
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥599税込¥6591式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
ブッシュプルケーブル ミリ規格
ニッパツ・メック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
バッテリーリレー
New-Era(ニューエラー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
バスバー
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)120×20×35容量(A)最大150
メインスイッチ
マリンテック¥6,198税込¥6,8181個当日出荷主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
バスバー
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から4日以内出荷電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
バッテリーアイソレーター
マリンテック¥9,898税込¥10,8881個当日出荷メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)
マリンテック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
スポットスーパーLEDライト14灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
バッテリートレイ 105A用(ステー固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプステー固定内寸(mm)180×330
エンジン始動用プッシュスイッチ
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式6日以内出荷エンジンスタートストップ スイッチ。自動車と船舶両用便利なスイッチ。簡単操作で素早く始動停止が可能。車両だけでなく、船舶用途にも使用可能。ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命。直感的で快適な操作性。12-24V対応。耐久性に優れた設計。1年保証質量(g)36定格電圧(V)DC12-24接触抵抗(mΩ)50Ω保証期間1年間素材ABS絶縁抵抗100ΜΩ動作電流(A)50
Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き
LiTime¥16,980税込¥18,6781式6日以内出荷電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握。最大500Aまでの電流測定に対応。LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応。電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応。視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載。夜間や暗い場所でも確認しやすい。電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告。シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置。高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長。過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き。シャントホルダー付き。1年メーカー保証付属品500Aシャント・シャントホルダー・6mシールド線・1m電源線(20AWG)・取付ネジ3本・ドライバー・レンチ型式LiT-M500A寸法(mm)【シャント】6×35×30.5電圧(V)8-120精度【電圧/電流】±1%対応【バッテリー】鉛蓄電池/リチウムイオン/リン酸鉄リチウム(LiFePO4)/ゲル/AGM【容量】0.1-9,999Ah測定電流0-500A接続端子M8動作温度(℃)-10 - +60動作電流(mA)10待機電流約1mAモニターサイズ100×61×18mm
防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!。スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ。丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量30A。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可。本体色は白色/黒色から選択可用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)【スイッチ】30保証期間1年間防水IP66
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式
マリンテック¥2,698~税込¥2,968~1式ほか当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり質量(g)5スイッチ容量5Aまで
防水平型ヒューズホルダー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷防水型登場!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。透明なPCカバーはノブボルト付き。防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・20A入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。マイナスアース・バスバー内蔵付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色黄取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式当日出荷主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。取り付け方法。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)
サーキットブレーカー 防水型 100A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
サーキットブレーカー 防水型 30A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mm
防水接続コネクター 3P
マリンテック¥879税込¥9671式当日出荷AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67