絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(1)
- Jabra(230)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- エレコム(159)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(124)
- AZLA(アズラ)(119)
- SONY(ソニー)(116)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(50)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)6デザインドイツケーブル内径(Φmm)光ファイバー/0.98
LINDY CROMO LINEデジタル同軸(フォノ)オーディオケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】RCA オス【後端】RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】2×RCA オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル
LINDY¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色グレー形円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス材質(外被)シース:TPE材質(導体)銅材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)銅
LINDY 6.3mm to 3.5mm ステレオ オーディオ オス/メス 変換プラグ
LINDY¥479税込¥5271個5日以内出荷6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換。 金メッキプラグを採用し,接触抵抗が小さく、経年劣化に強い。 亜鉛合金シェル素材は安定性と耐久性があります。材質亜鉛合金、金メッキインターフェース6.3mm(オス)-3.5mm(メス) 変換
100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー
LINDY¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25インターフェースオーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メスRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー
LINDY¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷3.5mmステレオオーディオ信号を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。セット内容本体×1色ブラック使用温度(℃)0~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25寸法(cm)13.5保存温度(℃)-20~85インターフェース延長インタフェース:RJ-45 メス/メス、音源インタフェース:3.5mm オス/オス(金メッキ接点 3極プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)プラスチック総延長距離(m)100