絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(443)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

ハンドル(RJ250P、RJ260P用)
RACODON¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック
RACODON¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から翌々日出荷2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。材質カーボンスチール適合ハンドルRJPV
特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用
TRUSCO¥699税込¥7691セット当日出荷コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ9mm用
TRUSCO¥669税込¥7361セット9日以内出荷コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。用途頭径9mm大カシメ用トラスコ品番363-0594セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 9mm用適合工具THP-P・THP-PH
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(30組)当日出荷から翌々日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
皮革用スクリュー式ポンチセット
エスコ¥6,910税込¥7,6011セット当日出荷使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ)
エスコ¥555税込¥6111パック(20組)翌日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm
DIA-T センターポンチ
高芝ギムネ製作所¥679税込¥7471個5日以内出荷ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)150質量(g)72アズワン品番64-9643-67
DIA-T 斜目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)119質量(g)40刃先形状斜目
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491個5日以内出荷打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
DIA-T 差替式皮ポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
6本組 タガネ・ポンチセット
エスコ¥14,000税込¥15,4001セット翌日出荷ホルダー付。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。セット内容●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm、●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm、●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm、●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm材質クロムバナジウム鋼
両面ハトメプライヤーセット
Pearl¥879税込¥9671個当日出荷八角コマだから仕上がりキレイ用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に付属品アルミ20組入レンチサイズ(mm)10(#25)
リボルビングパンチ プライヤー (プロ) 225mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)225
M-T240用ダイス
西田製作所¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス
西田製作所¥11,980税込¥13,1781組(2個)翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
電工チゼルN型
土牛¥2,598税込¥2,8581丁翌々日出荷柄尻とサイドを叩く事が出来、荒作業に最適です。用途軽天等の切断作業に、木材などの切断作業、鑿としてトラスコ品番162-8346材質バネ鋼全長(mm)180質量(g)170