絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,833件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行ピンポンチ119L GEDORE

    平行ピンポンチ119L

    GEDORE
    9,498税込10,448
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
  • ベルトポンチ 5700 GEDORE

    ベルトポンチ 5700

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
    用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
  • ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ

    浦谷商事
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
  • 両面ハトメ 5mm(#500) FAMILY TOOL

    両面ハトメ 5mm(#500)

    FAMILY TOOL
    379税込417
    1セット(12組)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面カシメ後のサイズは約5mmです。
    厚さ(mm)約2.0迄
  • プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm TRUSCO

    プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm

    TRUSCO
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
    用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
  • 平行ピンポンチ ガイドスリーブ付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ ガイドスリーブ付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • ハンドガード付平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ハンドガード付平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • 大カシメ ミツトモ

    大カシメ

    ミツトモ
    369税込406
    1パック(30組)
    当日出荷
    レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
    用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
  • 両面ハトメ樹脂製 ミツトモ

    両面ハトメ樹脂製

    ミツトモ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。 木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
    用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番859-2921材質PP樹脂リング外径(Φmm)約30リング内径(Φmm)約12
  • パンチマット Strong Tool

    パンチマット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80全長(mm)80寸法80×80×80×10mm
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
  • 強力打ち棒 両面10mm用 SK11

    強力打ち棒 両面10mm用

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 両面ハトメの玉 20組 SK11

    両面ハトメの玉 20組

    SK11(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • PC両面ハトメ SK11

    PC両面ハトメ

    SK11
    2,598税込2,858
    1パック(10組)
    当日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 皮ポンチセット SK11

    皮ポンチセット

    SK11
    599税込659
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • パネコンブラシ取替式1050mm 浅野木工所

    パネコンブラシ取替式1050mm

    浅野木工所
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-9695材質ブラシ:鋼材、柄:木全長(mm)1110質量(g)800ブラシ幅(mm)100
  • 9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組) エスコ

    9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MV-32材質ステンレス厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)全長(mm)11.5質量(g)86下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)約9
  • 7mm 両面ハトメ(真鍮製/300組) エスコ

    7mm 両面ハトメ(真鍮製/300組)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA576ML-10
  • 2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター エスコ

    2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572HD
  • チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    チゼル 八角胴 ハンドガード付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
  • ポンチタガネセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
  • ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ネイルポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    全長(mm)100胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
    セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル質量(kg)0.6
  • Amacho 数字刻印セット 8.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット 8.0mm

    尼崎彫刻工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-8700セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • ハトメパンチ・ハトメ シルバー クラウン[事務用品]

    ハトメパンチ・ハトメ シルバー

    クラウン[事務用品]
    379税込417
    1箱(250個)
    当日出荷
    材質鉄製(ニッケルメッキ)厚さ(mm)4.5内径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロア工具  幸七Ⅱ 土牛

    フロア工具 幸七Ⅱ

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • ハトメ(黄銅/生地)(小箱) ノーブランド

    ハトメ(黄銅/生地)(小箱)

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • 両面ハトメパンチセット(プラスチック専用) TRUSCO

    両面ハトメパンチセット(プラスチック専用)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
    材質(本体)スチール使用厚さ(mm)3.5まで材質(ハトメ)ポリカーボネート(PC)
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 両面ハトメ用 ハンドプレス FAMILY TOOL

    両面ハトメ用 ハンドプレス

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    大量のハトメ打ち作業時に最適です。
    用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
  • 両面ハトメ 真鍮製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ 真鍮製

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(1000組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
    用途ビニールシートや生地の補強に。材質真鍮
  • ハイス精密組合せ刻印 スペーサー 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 スペーサー

    浦谷商事(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
    トラスコ品番293-9207材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ
    寸法(mm)2.5呼称2.5
  • 1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)1.5呼称1.5
  • 長穴型ダイス エフケー

    長穴型ダイス

    エフケー(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
    仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57外径(Φmm)43
  • ハトメ エスコ

    ハトメ

    エスコ(4件のレビュー)
    425税込468
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
  • 両面ハトメ玉 TAKAGI(高儀)

    両面ハトメ玉

    TAKAGI(高儀)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
  • ハトメ鋲 LION (ライオン事務器)

    ハトメ鋲

    LION (ライオン事務器)
    3,998税込4,398
    1セット(250個×10個)
    5日以内出荷
    ハトメパンチに使用できるハトメ鋲です。
    材質真鍮メッキ・PS樹脂ケース入穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ/刻印/ハトメ