絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,792件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハトメパンチ(紙用) エスコ

    ハトメパンチ(紙用)

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1箱(250個)
    翌日出荷
    PS樹脂ケース入。[EA762MD-30用]ハトメ鋲。
    材質真鍮メッキ穴径(mm)4
  • 皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T

    皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)

    DIA-T
    ¥669~税込¥736~
    1本
    翌々日出荷
    日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
    グリーン購入法適合
  • 両面ハトメパンチセット 替玉10組入 BIGMAN(ビッグマン)

    両面ハトメパンチセット 替玉10組入

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメパンチセット。
    用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ10組入仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで材質アルミ製質量(g)280使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • 逆数字刻印セット スタンダード グラブレム

    逆数字刻印セット スタンダード

    グラブレム
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(9本)
    当日出荷から9日以内出荷
    逆文字用の数字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
    セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
  • 特大カシメピン(真鍮メッキ) エスコ

    特大カシメピン(真鍮メッキ)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1パック(20組)
    翌日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
    仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄
  • DIA-T 菱目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 1本刃

    高芝ギムネ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)107質量(g)20刃先形状菱目
  • 鉄の台 角型 ユニック

    鉄の台 角型

    ユニック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
    用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)130×65×12質量(g)840
  • ハトメパンチ コクヨ

    ハトメパンチ

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様奥行調整ゲージ付き(5~14mm)材質パンチ部:亜鉛ダイカスト、ハンドル部:鋼板質量(g)300穿孔能力(枚)PPC用紙約15枚外寸法(mm)24×165×105穴径(mm)5
  • 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    12mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
  • 5mm  丸リベットヘッダー エスコ

    5mm 丸リベットヘッダー

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    頑丈な作りになっています
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)110リベット径(Φmm)5頭径(Φmm)8.8
  • 平行ピンポンチ119L GEDORE

    平行ピンポンチ119L

    GEDORE
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
  • ベルトポンチ 5700 GEDORE

    ベルトポンチ 5700

    GEDORE
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
    用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
  • 皮ポンチ用樫台 大五郎

    皮ポンチ用樫台

    大五郎
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    皮ポンチを使用する際の台です。
    用途ポンチでの穴あけ作業台。材質樫幅(mm)35
  • 両面ハトメキット 5mm FAMILY TOOL

    両面ハトメキット 5mm

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1セット(12組)
    当日出荷から3日以内出荷
    両面カシメ後のサイズは約5mmです。
    厚さ(mm)約2.0迄
  • 両面ハトメ 4mm(#300) FAMILY TOOL

    両面ハトメ 4mm(#300)

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(12組)
    当日出荷から3日以内出荷
    両面カシメ後のサイズは約4mmです。
    厚さ(mm)約2.0迄
  • 両面ハトメ玉 FAMILY TOOL

    両面ハトメ玉

    FAMILY TOOL
    ¥289税込¥318
    1セット(20組)
    当日出荷
    材質アルミ製サイズ(mm)8(#22)
  • アルミハトメ ミツトモ

    アルミハトメ

    ミツトモ
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番849-9537材質アルミ内径(Φmm)12使用厚さ(mm)3.5
  • スナップセット ミツトモ

    スナップセット

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1セット(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
    用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
  • 革製品補修用かしめ玉 SK11

    革製品補修用かしめ玉

    SK11
    ¥399税込¥439
    1パック(30組)
    当日出荷
    革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
    用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
  • ヨセポンチ SK11

    ヨセポンチ

    SK11
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 皮ポンチセット SK11

    皮ポンチセット

    SK11
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    差替式穴あけポンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
    色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
  • スナップボタンキットネジ式 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンキットネジ式

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
    セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
  • 2-8mm 6本組ピンポンチ エスコ

    2-8mm 6本組ピンポンチ

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA
  • 7mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    7mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MB-107
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • スクリューパンチ 替え刃 内田洋行

    スクリューパンチ 替え刃

    内田洋行
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ネイルポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    全長(mm)100胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • Amacho 数字刻印セット 8.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット 8.0mm

    尼崎彫刻工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-8700セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種106MPS質量(g)200
  • フロア工具  幸七Ⅱ 土牛

    フロア工具 幸七Ⅱ

    土牛
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷
  • セパ折棒 土牛

    セパ折棒

    土牛
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様2分5厘用×3分用
  • ハトメ(黄銅/生地)(小箱) ノーブランド

    ハトメ(黄銅/生地)(小箱)

    ノーブランド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • 両面ハトメハンドプレス 本体のみ TRUSCO

    両面ハトメハンドプレス 本体のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。トラスコ品番328-9800寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3ハトメ別売
  • 専用ハトメコマ TRUSCO

    専用ハトメコマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    適合工具THP-HP
  • 長穴型ポンチ エフケー

    長穴型ポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
    仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
  • ハトメ エスコ

    ハトメ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥425~税込¥468~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
ポンチ/刻印/ハトメ