絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(443)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm
FAMILY TOOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
両面ハトメパンチセット
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷Φ15mmポンチ・下敷付用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ5組入本体スチールコード1052407材質(ハトメ)真鍮/アルミニウム
エキストラロングピンポンチ
ラングツールズ¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406
片仮名セット(イロハセット)
丸信工業社¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
金龍の匠 穴寄せポンチ
モトコマ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
片面ハトメパンチセット替玉50個入
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891セット当日出荷クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品片面ハトメ50個入仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメ
プリム(Prym)¥1,698~税込¥1,868~1個(50組)ほか3日以内出荷から4日以内出荷プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)付属品取り付け用キット
特大カシメ玉
SK11¥509~税込¥560~1パック当日出荷メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4050MT下穴径(Φmm)約3.0足長(mm)約13.0最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5径(mm)カシメ玉:約13.0
小カシメ玉 ニッケル
SK11¥459税込¥5051パック当日出荷メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4030MT材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ径(Φmm)約6.0(カシメ玉)下穴径(Φmm)約2.0足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1パック(1000組)ほか当日出荷サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
DIA-T 平目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
12mm 両面ハトメパンチセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421個当日出荷コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
ポンチセット113
GEDORE¥4,898税込¥5,3881セット(6本)当日出荷高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
平行ピンポンチ116A
GEDORE¥7,698税込¥8,4681セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4233セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm全長(mm)150材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)530モデル116A
ステンレス製チゼル
BAHCO(バーコ)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
テーパーポンチ
GEDORE¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。八角胴タイプで作業性にも優れています。仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)1202018年トラスコ掲載ページ4 1929
ローレット ロング平行ピンポンチ
RACODON(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
ハンドル付 平行ピンポンチ
RACODON¥819~税込¥901~1本当日出荷から9日以内出荷エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1932
スライドスリーブ 平行ピンポンチ
RACODON¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934