絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(323)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- SK11(71)
- TRUSCO(70)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

精密マイクロポンチ組
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7本)当日出荷仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット
FAMILY TOOL¥1,998~税込¥2,198~1セット(30組)当日出荷仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄色クリア
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
回転パンチプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
両面ハトメの玉 アルミ10mm
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25組)当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハイス精密組合せ刻印 数字セット
浦谷商事(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1セット(10本組)当日出荷ハイスの刻印なので耐久性は抜群。適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
ステンレス両面ハトメ
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(60組)ほか当日出荷ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
リベットセッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥749~税込¥824~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
ピンポンチセット8PCS
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
両面ハトメパンチ
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
センターポンチ
SK11¥359~税込¥395~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
大カシメプライヤーセット
FAMILY TOOL(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。仕様下穴ポンチ3mm、下敷き材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
点検ハンマー用落下防止コード
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン打抜ポンチセット
エフケー¥31,980税込¥35,1781セット(22点組)欠品中ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
プラスチック製 両面ハトメパンチセット
FAMILY TOOL(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(30組)当日出荷仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄色クリア
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6パック)当日出荷スタンダードな並行ピンポンチセットセット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
ロータリーレザーパンチ
SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。 ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。 レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5