絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

スナップボタンセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
平行ピンポンチセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ寸法(mm)5呼称5.0![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)
12mm [プラスティック製]ハトメ
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911セット(10組)当日出荷取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
超硬チップ付センターポンチ大
神沢¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。材質炭素工具鋼全長(mm)110サイズ大
ハトメ鋲
ミツヤ¥319~税込¥351~1ケース(250本)当日出荷綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
ハトメボタン
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1セット(10組)当日出荷材質真鍮、各カラーメッキ質量(g)43下穴径(Φmm)4寸法(Φmm)15適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
セフティポンチ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
ポリ・ワッシャー1.5mm厚
SK11(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
ハトメ鋲 250コ入
オープン工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12個)当日出荷ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられますトラスコ品番808-2014材質真ちゅう製入数(個)250
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
強力型ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。全長(mm)160軸長(mm)30
パンチ本体
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
リーマポンチ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
ハイス精密組合せ刻印 スペーサー
浦谷商事(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用トラスコ品番293-9207材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス精密組合せ刻印 Bセット
浦谷商事(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)![13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503446-260416-02.jpg)
13mm [ステンレス製] カシメピン
エスコ(2件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471パック(60組)当日出荷エスコ品番EA576MV-12材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)4頭径(Φmm)13足長(mm)7カシメ厚(mm)5.0~7.0
片面ハトメ 100個入
BIGMAN(ビッグマン)¥279~税込¥307~1袋当日出荷薄鉄板+真鍮メッキ製。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。材質薄鉄板+真鍮メッキ入数片面ハトメ100個入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど






![鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509887-180717-02.jpg)




![12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503227-130416-02.jpg)

















![鳩目鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574832-161214-02.jpg)












![13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503446-260416-02.jpg)