絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

真鍮製両面ハトメ
SK11¥799税込¥8791パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
PC両面ハトメ玉
SK11¥689~税込¥758~1パック(20組)当日出荷から3日以内出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
穴あけポンチ3本組
GISUKE(タカギ)¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
ハトメパンチ
LION (ライオン事務器)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷仕様ロッド錐1穴式、ハトメ機能付奥行(mm)(パンチ)5~13穿孔能力(枚)PPC用紙20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×160×100アズワン品番64-8262-16穴径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
レインボー平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷色ごとにサイズ認識が可能です。全長(mm)150軸長(mm)40胴径(Φmm)10
穴あけポンチボエム
BOEHM¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ寸法(mm)2呼称2.0
ネールパンチ1mm
神沢¥399税込¥4391個翌々日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
両面ハトメパンチセット 替玉20組入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷帽子などのアクセントに。オリジナルTシャツ作りに。ベルト穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品両面ハトメ20組入仕様●ハトメサイズ(mm):8(#22)●ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで材質アルミ製質量(g)188使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
業務用皮ポンチ
POLARIS(ポラリス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。材質刃物特殊鋼SK-4硬度(刃先)HRC58±2
スナップファスナー 13mm
SK11¥809税込¥8901パック当日出荷ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ下穴径(Φmm)約3.0頭径(Φmm)約13足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
TRUSCO¥679税込¥7471セット当日出荷電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989税込¥1,0881本当日出荷高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
大カシメ
ミツトモ¥339税込¥3731パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
強力打ち棒 両面10mm用
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
ヨセポンチ
SK11¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
PC両面ハトメ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1パック(10組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂色クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
平行ピンポンチセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°