絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,573件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 皮ポンチセット SK11

    皮ポンチセット

    SK11
    ¥659~税込¥725~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    差替式穴あけポンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
    色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
  • スナップボタンキットネジ式 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップボタンキットネジ式

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
    セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
  • 2-8mm 6本組ピンポンチ エスコ

    2-8mm 6本組ピンポンチ

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA
  • 7mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    7mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MB-107
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ネイルポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    全長(mm)100胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • Amacho 数字刻印セット 8.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット 8.0mm

    尼崎彫刻工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-8700セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1文字種別数字
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種106MPS質量(g)200
  • フロア工具  幸七Ⅱ 土牛

    フロア工具 幸七Ⅱ

    土牛
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌日出荷
  • 穴明ポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    穴明ポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途ネジなどの下穴あけに最適です。寸法(mm)10×150質量(g)80
  • スロットのみ Mokuba(小山刃物製作所)

    スロットのみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
    用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。寸法(mm)25×240質量(g)310
  • ハトメ(黄銅/生地)(小箱) ノーブランド

    ハトメ(黄銅/生地)(小箱)

    ノーブランド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • 両面ハトメハンドプレス 本体のみ TRUSCO

    両面ハトメハンドプレス 本体のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。トラスコ品番328-9800寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3ハトメ別売
  • 専用ハトメコマ TRUSCO

    専用ハトメコマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    適合工具THP-HP
  • 長穴型ポンチ エフケー

    長穴型ポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
    仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
  • リーマーポンチ エフケー

    リーマーポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
  • 取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm FAMILY TOOL

    取替式パンチセット 7ピース 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-8.0mm

    FAMILY TOOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
    用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
  • 回転式パンチプライヤー はくでん

    回転式パンチプライヤー

    はくでん
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。
    材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
  • 両面ハトメパンチセット TAKAGI(高儀)

    両面ハトメパンチセット

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    Φ15mmポンチ・下敷付
    用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ5組入本体スチールコード1052407材質(ハトメ)真鍮/アルミニウム
  • 片仮名セット(イロハセット) 丸信工業社

    片仮名セット(イロハセット)

    丸信工業社
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    4日以内出荷
    文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
  • 金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ

    金龍の匠 穴寄せポンチ

    モトコマ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷
    ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
    用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
  • スクリューポンチ本体 野中製作所

    スクリューポンチ本体

    野中製作所
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋
    当日出荷
    セット内容替刃(3mm)全長(mm)130本体寸法(cm)2.3×13
  • 片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)

    片面ハトメパンチセット替玉50個入

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品片面ハトメ50個入仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • 両面ハトメ プリム(Prym)

    両面ハトメ

    プリム(Prym)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個(50組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)
    付属品取り付け用キット
  • 両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製) TRUSCO

    両面ハトメ(ポリカーボネート樹脂製)

    TRUSCO
    ¥869~税込¥956~
    1パック(15組)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
    用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。材質ポリカーボネート樹脂使用厚さ(mm)3.5
  • 特大カシメ玉 SK11

    特大カシメ玉

    SK11
    ¥509~税込¥560~
    1パック
    4日以内出荷
    メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
    用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4050MT下穴径(Φmm)約3.0足長(mm)約13.0最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5径(mm)カシメ玉:約13.0
  • 小カシメ玉 ニッケル SK11

    小カシメ玉 ニッケル

    SK11
    ¥459税込¥505
    1パック
    5日以内出荷
    メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
    用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4030MT材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ径(Φmm)約6.0(カシメ玉)下穴径(Φmm)約2.0足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
  • ガスケットポンチ JTC

    ガスケットポンチ

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    8PCS。
    材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
  • DIA-T 平目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 平目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
  • ポンチセット113 GEDORE

    ポンチセット113

    GEDORE
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(6本)
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
  • 平行ピンポンチ116A GEDORE

    平行ピンポンチ116A

    GEDORE
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4233セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm全長(mm)150材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)530モデル116A
  • ステンレス製チゼル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製チゼル

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
  • 2.5x120mm平行ピンポンチ エスコ

    2.5x120mm平行ピンポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)120先端径(mm)2.5
  • 樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ) TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ナイロン46(UL94V-2)色ベージュ
  • ハイス精密組合せ刻印専用ケース 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印専用ケース

    浦谷商事
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    セット内容一度に刻印できる数材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂質量(g)186
ポンチ/刻印/ハトメ
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
10ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ 【通販モノタロウ】 作業工具