絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

パッキンポンチセット17本組
スリーエッチ¥35,980税込¥39,5781セット(17本組)当日出荷センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
両面ハトメ (アルミ製)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
両面ハトメ用 ハンドプレス
FAMILY TOOL(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大量のハトメ打ち作業時に最適です。用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ寸法(mm)2.5呼称2.5
平行ピンポンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,470税込¥6,0171セット(6本)当日出荷エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150![13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503455-260416-02.jpg)
13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン
エスコ¥1,070税込¥1,1771パック(60組)当日出荷エスコ品番EA576MV-2材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)4頭径(Φmm)13足長(mm)10カシメ厚(mm)5.0~7.0
テーパーピンポンチセット(六角軸)
エフケー¥5,998税込¥6,5981セット(8本)当日出荷ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
刻印セット 数字
はくでん¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
刻印セット アルファベット
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別英字組数27本組内容A~Z、& (27本組)
エホート 六角軸レザーポンチ 15mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
ネールパンチ1mm
神沢¥399税込¥4391個翌々日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)
DIA-T¥669~税込¥736~1本翌々日出荷日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さいグリーン購入法適合
両面ハトメパンチセット 替玉20組入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷帽子などのアクセントに。オリジナルTシャツ作りに。ベルト穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品両面ハトメ20組入仕様●ハトメサイズ(mm):8(#22)●ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで材質アルミ製質量(g)188使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ10組入仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで材質アルミ製質量(g)280使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
鉄の台 角型
ユニック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)130×65×12質量(g)840
平行ピンポンチ119L
GEDORE¥9,498税込¥10,4481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
アルミハトメ
ミツトモ¥399税込¥4391パック当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番849-9537材質アルミ内径(Φmm)12使用厚さ(mm)3.5
革製品補修用かしめ玉
SK11¥399税込¥4391パック(30組)当日出荷革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌々日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
皮ポンチセット
SK11¥599~税込¥659~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
差替式穴あけポンチセット
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451個当日出荷レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。














![13mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503455-260416-02.jpg)