絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(322)
- DIAMOND(168)
- 浦谷商事(144)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(29)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ

片面ハトメ 100個入
BIGMAN(ビッグマン)¥279~税込¥307~1袋当日出荷薄鉄板+真鍮メッキ製。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。材質薄鉄板+真鍮メッキ入数片面ハトメ100個入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
オートセンターポンチ超硬チップ
EISHIN¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
DIA-T 菱目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ
RACODON¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ポンチ本体を握り、作業することも可能です。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付です。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1934
両面ハトメパンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。用途テント・シート等の穴の補強・補修。付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
PC簡単両面ハトメセット
SK11¥989税込¥1,0881セット当日出荷ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
強力打ち棒 両面15mm用
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4
真鍮製両面ハトメ
SK11¥599税込¥6591パック(10組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)約16最大取付物厚さ(mm)約4.0
両面ハトメの玉 20組
SK11(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
チゼル 八角胴 ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
両面ハトメパンチセット(プラスチック専用)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。材質(本体)スチール使用厚さ(mm)3.5まで材質(ハトメ)ポリカーボネート(PC)![13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503446-260416-02.jpg)
13mm [ステンレス製] カシメピン
エスコ(2件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471パック(60組)当日出荷エスコ品番EA576MV-12材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)4頭径(Φmm)13足長(mm)7カシメ厚(mm)5.0~7.0
皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷使用頻度の高いサイズのセットです。用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
リーマポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から7日以内出荷両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ヨセポンチ 穴開
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
差替式パンチキット
POLARIS(ポラリス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
プレート用手打刻印スタンド
尼崎彫刻工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
DIA-T 菱目打ち 2本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
鉄の台 角型 L型
ユニック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)155×105×12質量(kg)1.2
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ
浦谷商事¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
プラスチック製 両面ハトメパンチセット
FAMILY TOOL¥1,698税込¥1,8681セット(5組)当日出荷品質の劣化が少なく、軽量で強く、取り付け簡単仕様下敷き付材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄色クリア
ハンドガード付平行ピンポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
チゼル用プロテクトハンドル
RACODON¥699税込¥7691本当日出荷チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。材質プラスチック質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1893



























![自動センターポンチ[小] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499693-260707-02.jpg)

![13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503446-260416-02.jpg)