絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,575件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製 両面ハトメパンチセット FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメパンチセット

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(30組)
    当日出荷
    仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄色クリア
  • プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメ

    FAMILY TOOL
    ¥519~税込¥571~
    1セット(15組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
  • リベットヘッダー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
  • 手打刻印ハンドル 尼崎彫刻工業

    手打刻印ハンドル

    尼崎彫刻工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
    材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂質量(kg)0.2
  • ハトメ用マグネット ラクテム

    ハトメ用マグネット

    ラクテム
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
    用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大カシメ FAMILY TOOL

    特大カシメ

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1セット(20組)
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴径(Φmm)4足長(mm)13頭径(mm)13
  • センターポンチ KTC

    センターポンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • [ 真鍮製] ハトメ エスコ

    [ 真鍮製] ハトメ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,050~税込¥2,255~
    1セット(200組)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
  • 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所

    六角軸 波板職人

    高芝ギムネ製作所
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
    用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
  • ハトメ ミツトモ

    ハトメ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    補修・補強・製作にぴったりです。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
  • 穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ用ゴム台

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ポンチを傷めない、美しく穴があく。
    材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5色ブラック質量(g)45
  • 超硬付センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬付センターポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
  • ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大) 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)

    浦谷商事(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
  • 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
    材質高速度鋼(SKH-51)寸法(mm)4全長(mm)31.4呼称4.0硬度HRC60度
  • 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
  • 9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ

    9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥885税込¥974
    1パック(100組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MV-1材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
  • スナップハトメ両用パンチ SK11

    スナップハトメ両用パンチ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組(10本)
    当日出荷
    セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
  • 両面ハトメ (プラスチック製) TRUSCO

    両面ハトメ (プラスチック製)

    TRUSCO
    ¥889~税込¥978~
    1パック(15組)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
    用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂色クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
  • 6mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    6mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ寸法(mm)6質量(g)7.5呼称6.0文字高(mm)6.0文字寸法(mm)4.0文字間隔5.0
  • 12mm ハトメパンチ エスコ

    12mm ハトメパンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    当日出荷
    用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    ¥319~税込¥351~
    1パック
    当日出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • オートネイルポンチ H&H

    オートネイルポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
  • センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    センターポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3383
  • セリ矢 Mokuba(小山刃物製作所)

    セリ矢

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    呼びサイズは下穴の径になります。
    用途御影石等の荒割作業。
  • マグポンチ 土牛

    マグポンチ

    土牛(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    当日出荷
  • PC両面ハトメ玉 SK11

    PC両面ハトメ玉

    SK11(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(15組)
    当日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3405
  • 8本組ポンチセット スリーエッチ

    8本組ポンチセット

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
  • ピンポンチ SK(新潟精機)

    ピンポンチ

    SK(新潟精機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ部に滑りにくいローレット加工
    用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
  • 8mm ハトメパンチ エスコ

    8mm ハトメパンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷
    用途アルミ用適合ハトメ内径8mmエスコ品番EA576MB-4セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)全長(mm)170
  • H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&H

    H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ

    H&H
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
    材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
  • 両面ハトメ FAMILY TOOL

    両面ハトメ

    FAMILY TOOL
    ¥299~税込¥329~
    1セット(20組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 大カシメ FAMILY TOOL

    大カシメ

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1セット(30組)
    当日出荷
    ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
    材質鉄+金ブロンズメッキ下穴径(Φmm)3頭径(mm)9
ポンチ/刻印/ハトメ