絞り込み
ブランド
歯数
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 伝導部品


FA現場のお役立ち情報
28,599件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 CAC702協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール2 S45C 協育歯車ウォーム モジュール2 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール2材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
SUSベベルギヤ 協育歯車SUSベベルギヤ協育歯車(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS304減速比2
S45Cラック 協育歯車S45Cラック協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
溝の形A溝数3種類VPプーリ
プーリーベルト HAKKO(白光)プーリーベルトHAKKO(白光)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番848-5589内径(Φmm)45線径(Φmm)2
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
4,270税込4,697
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)遊星ギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
3速クランクギヤボックス TAMIYA(タミヤ)3速クランクギヤボックスTAMIYA(タミヤ)
629税込692
1個
当日出荷
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
帯電防止丸ベルト ハバジット帯電防止丸ベルトハバジット
5,598税込6,158
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーB型ダブル SPBWMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20列数2材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
ブッシングプーリー SPA-3 エバオンブッシングプーリー SPA-3エバオン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
スプロケット SUSFBN25B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN25BKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
スプロケット FBP15B KANA(片山チエン)スプロケット FBP15BKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
スプロケット FBN60SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN60SDKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 40SDKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントリンク2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク2列KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
299税込329
1個
当日出荷
ユニット長さ(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
5,898税込6,488
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2三木プーリ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2三木プーリ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
SNSJISVプーリ A形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形1本掛カネミツ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
溝の形A溝数1種類Vプーリー
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
9,603税込10,563
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
当日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
伝導部品