絞り込み
ブランド
- AGENT(20)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- RS PRO(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(30)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- ハーフェレ(171)
- ホシモト(112)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- 旭産業(点検窓)(111)
- 栃木屋(189)
- 椿本バルクシステム(51)
- 美和ロック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストッパー
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(ショートネジタイプ)
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔ミストバリア 本体
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。用途加工機、工作機械などトラスコ品番786-7387材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト質量(g)438
消防ホース通過孔(枠付)
ジョー・プリンス竹下¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷から66日以内出荷防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
美和ロック¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
マグネットプレート
下西製作所¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から10日以内出荷フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。幅(mm)80高さ(mm)24質量(g)980全長(m)175吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
スナップロック MC725型
LAMP(スガツネ工業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から4日以内出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。質量(g)15
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から18日以内出荷引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ステンレス押さえ金具
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理関連(覆蓋)その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
ローラー付フラット型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷薄型の簡易マグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック
ジョー・プリンス竹下¥2,198税込¥2,4181個19日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)90仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥189税込¥2081個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)84仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥269税込¥2961個当日出荷スタッド付のカードホルダーです。用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバー
ホシモト¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から9日以内出荷ネジ穴加工済みで取付けが容易です。用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
面付シリンダー錠 NS540
アトムリビンテック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮鍵違い数4000材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
93 プッシュロック
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
CSC CPH用セットカラー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個3日以内出荷脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ
椿本バルクシステム¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)
椿本バルクシステム¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から13日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ
椿本バルクシステム¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。シリーズPシリーズ
正面付用オールロック ALF1600型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
ワンタッチ取付窓 251型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個欠品中ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M32型
LAMP(スガツネ工業)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)使用温度範囲(℃)-40~60